Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene TX10/200

Codice art.: 625332 TX10/200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX10
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Funzione di fermo no
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Foro nell'impronta Torx® si
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625332 TX10/200
EAN / GTIN 4067263012900
Codice del produttore 625332 TX10/200

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello