{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 967 L TORX® HF | |
Impronta Torx® | TX40 | |
Lunghezze dei fianchi | 132×27 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | es. fosfatata al manganese | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624940 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288104915 | |
Codice del produttore | 05024168001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® con funzione di fermo TX40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 5.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 7.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | no | no |
Superficie | es. fosfatata al manganese | zincato | fosfatato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 132×27 | 210×43 | 76×26 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |