{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 967 L TORX® HF | |
Impronta Torx® | TX15 | |
Lunghezze dei fianchi | 90×18 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | es. fosfatata al manganese | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624940 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288104861 | |
Codice del produttore | 05024163001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® con funzione di fermo TX15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 4.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
2.75 CHF
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 4.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione codolo | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | no | no | no |
Superficie | es. fosfatata al manganese | esecuzione fosfatata | zincato | fosfatato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 90×18 | 54×18 | 136×27 | 54×18 |
Impronta Torx® | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite | Giraviti |