{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 967 L TORX® HF | |
Impronta Torx® | TX10 | |
Lunghezze dei fianchi | 86×17 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | es. fosfatata al manganese | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624940 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288104854 | |
Codice del produttore | 05024162001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® con funzione di fermo TX10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 4.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 2.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | no | no |
Superficie | es. fosfatata al manganese | zincato | fosfatato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 86×17 | 121×23 | 51×17 |
Impronta Torx® | TX10 | TX10 | TX10 |