{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Lunghezze dei fianchi | 148×29 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | es. fosfatata al manganese | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | sì | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624925 TX20 | |
EAN / GTIN | 4010995323899 | |
Codice del produttore | 32389 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale TX20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Testa sferoidale sul fianco lungo | sì | sì |
Superficie | es. fosfatata al manganese | esecuzione cromata |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 148×29 mm | 94×18 mm |
Impronta Torx® | TX20 | TX20 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |