{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Lunghezze dei fianchi | 94×18 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | sì | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624915 TX20 | |
EAN / GTIN | 4045197236074 | |
Codice del produttore | 624915 TX20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 4.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’009 pezzi in magazzino
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito |
Testa sferoidale sul fianco lungo | sì | no | no |
Superficie | esecuzione cromata | zincato | fosfatato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Impronta Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |