Chiave maschio piegata per viti Torx® con testa sferoidale TX30

Codice art.: 624915 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX30
Lunghezze dei fianchi 119×24 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie esecuzione cromata
Punta di precisione nero
Testa sferoidale sul fianco lungo
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624915 TX30
EAN / GTIN 4045197236104
Codice del produttore 624915 TX30

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Punte brunite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello