Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX15

Codice art.: 624925 TX15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Lunghezze dei fianchi 136×27 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624925 TX15
EAN / GTIN 4010995323882
Codice del produttore 32388

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.
Con profilo Torx® allungato dietro la testa sferoidale.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX15

Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX15

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  5.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  5.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Lunghezze dei fianchi 136×27 mm 136×27 mm
Impronta Torx® TX15 TX15
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello