Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata 10 mm

Codice art.: 622500 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto SoftFinish® electric
    Apertura 10 mm
    Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Lunghezza complessiva 243 mm
    Lunghezza lama 125 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 622500 10
    EAN / GTIN 4010995008611
    Codice del produttore 00861

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica. Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
    Impugnatura multicomponente ergonomica con protezione antiscivolo. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita. Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.

    Norma:

    DIN 3125

    Materiale:

    Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata 10 mm

    Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata 10 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    12 pezzi in magazzino
    CHF  16.60
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    9 pezzi in magazzino
    17.80 CHF
    CHF  9.10
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    14 pezzi in magazzino
    CHF  9.55
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    9 pezzi in magazzino
    CHF  9.25
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    19 pezzi in magazzino
    CHF  19.35
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    6 pezzi in magazzino
    CHF  11.80
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    40 pezzi in magazzino
    CHF  8.35
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    20 pezzi in magazzino
    CHF  10.35
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali
    Lunghezza complessiva 243 277 172 232 289 382 157 262
    Denominazione originale prodotto SoftFinish® electric
    Lunghezza lama 125 200 65 125 175 350 125 230
    Norma DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3125
    Apertura 10 10 10 10 10 10 10 10
    Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello