Chiave a bussola con impugnatura Completamente isolato, VDE, Apertura: 13mm

Codice art.: 622500 13
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SoftFinish® electric
Apertura 13 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza complessiva 243 mm
Lunghezza lama 125 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622500 13
copia
EAN / GTIN 4010995008642
copia
Codice del produttore 00864
copia
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura multicomponente ergonomica con protezione antiscivolo. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita. Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica. Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN 3125

Materiale:

Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello