Chiave a bussola, piegata 15 mm

Codice art.: 621341 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 15 mm
    Lunghezza chiave L1 170 mm
    Lunghezza chiave L2 40 mm
    ⌀ Foro F 11 mm
    Profilo di manovra lato corto dodecagono
    Profilo di manovra lato lungo esagono
    Angolo 90 grado - 95 grado
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi a bussola con bocca poligonale
    Aperture uguali da entrambi i lati si
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 621341 15
    EAN / GTIN 4062406750664
    Codice del produttore 621341 15

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello