{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Lunghezza chiave L1 | 248 mm | |
Lunghezza chiave L2 | 65 mm | |
⌀ Foro F | 16 mm | |
Profilo di manovra lato corto | dodecagono | |
Profilo di manovra lato lungo | esagono | |
Angolo | 90 grado - 95 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Aperture uguali da entrambi i lati | si | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621341 24 | |
EAN / GTIN | 4062406750732 | |
Codice del produttore | 621341 24 |