Chiave a bussola, piegata, Apertura: 19mm

Codice art.: 621341 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Lunghezza chiave L1 205 mm
Lunghezza chiave L2 50 mm
⌀ Foro F 13 mm
Profilo di manovra lato corto dodecagono
Profilo di manovra lato lungo esagono
Angolo 90 grado - 95 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi a bussola con bocca poligonale
Aperture uguali da entrambi i lati si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621341 19
EAN / GTIN 4062406750701
Codice del produttore 621341 19

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello