Chiave a tubo doppia esagonale 10X13 mm

Codice art.: 620120 10X13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 13 mm
Norma DIN 896 B
Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Foro per spina di manovra 8,5 mm
Materiale acciaio da bonifica, cromato
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 620120 10X13
EAN / GTIN 4045197438065
Codice del produttore 620120 10X13

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

Norma:

DIN 896 B

Materiale:

Tubi d’acciaio per bonifica, al cromo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello