Chiave a tubo doppia esagonale 10X11 mm

Codice art.: 620120 10X11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 11 mm
Norma DIN 896 B
Lunghezza complessiva 120 mm
⌀ Foro per spina di manovra 6,3 mm
Materiale acciaio da bonifica, cromato
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 620120 10X11
EAN / GTIN 4045197438058
Codice del produttore 620120 10X11

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

Norma:

DIN 896 B

Materiale:

Tubi d’acciaio per bonifica, al cromo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello