Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 22 mm

Codice art.: 614853 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza chiave L 285 mm
Apertura bocca b 46,5 mm
Altezza bocca h1 10 mm
Altezza anello h2 13,5 mm
⌀ Anello D 41 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Finecorsa lato bocca no
Funzione di fermo lato bocca no
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614853 22
EAN / GTIN 4018754320196
Codice del produttore 41172222

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Il cricchetto integrato con 72 denti si caratterizza per un angolo di lavoro di soli 5°, consentendo così di operare in modo efficiente anche negli spazi più stretti.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 22 mm

Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 22 mm

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  60.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF  49.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF  28.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di registro 5 grado 5 grado 5 grado 5 grado
Superficie cromato es. opaca cromata es. opaca cromata cromato
⌀ Anello D 41 mm 42 mm 41,9 mm 42 mm
Materiale Acciaio al cromo Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Numero di denti 72 72 72 72
Altezza anello h2 13,5 mm 13 mm 13,7 mm 13,9 mm
Altezza bocca h1 10 mm 9,6 mm 9,4 mm 7,3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello