Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 8 mm

Codice art.: 614853 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza chiave L 144 mm
Apertura bocca b 17 mm
Altezza bocca h1 4,7 mm
Altezza anello h2 7,4 mm
⌀ Anello D 18 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Finecorsa lato bocca no
Funzione di fermo lato bocca no
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Codice del produttore 41170808

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Il cricchetto integrato con 72 denti si caratterizza per un angolo di lavoro di soli 5°, consentendo così di operare in modo efficiente anche negli spazi più stretti.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello