{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 230 mm | |
⌀ Massimo anello D1 | 34,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 | 35,6 mm | |
Altezza massima anello h1 | 9,9 mm | |
Altezza massima anello h2 | 11 mm | |
Numero di denti | 5 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Codice del produttore | 614845 16X18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15° 16X18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 55.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 230 | 258 |
Altezza massima anello h2 | 11 | 23,5 |
⌀ Massimo anello D2 | 35,6 | 34 |
Angolo di registro | 5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
Apertura 1 | 16 | 16 |
Apertura 2 | 18 | 18 |