Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15° 12X13 mm

Codice art.: 614845 12X13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 12 mm
Apertura 2 13 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
⌀ Massimo anello D1 24,6 mm
⌀ Massimo anello D2 26,5 mm
Altezza massima anello h1 8,9 mm
Altezza massima anello h2 9 mm
Numero di denti 5
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614845 12X13
EAN / GTIN 4045197415899
Codice del produttore 614845 12X13

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello