Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15°, Larghezza chiavi: 10X11mm

Codice art.: 614845 10X11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 11 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
⌀ Massimo anello D1 21,5 mm
⌀ Massimo anello D2 23,1 mm
Altezza massima anello h1 7,6 mm
Altezza massima anello h2 8,2 mm
Numero di denti 5
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614845 10X11
EAN / GTIN 4045197415882
Codice del produttore 614845 10X11

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello