{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613520 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020140 | |
Codice del produttore | 40482828 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, pollici, Apertura: 7/16pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 4.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 135 mm | 151 mm |
Dimensione apertura | in pollici | in pollici |
Apertura | 7/16 pollici | 7/16 pollici |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |