{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 1/2 pollici | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613520 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754020157 | |
Codice del produttore | 40483232 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, pollici 1/2 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
485 pezzi in magazzino
4,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posizione anello | 15 grado | 15 fok |
Lunghezza chiave L | 160 mm | 171 mm |
Dimensione apertura | in pollici | Colos |
Apertura | 1/2 pollici | 1/2 coll |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Csavarkulcs |