Chiavi combinate, pollici, Apertura: 5/8pollici

Codice art.: 613520 5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5/8 pollici
Lunghezza chiave L 180 mm
Altezza bocca massima h1 8 mm
Altezza massima anello h2 max 13 mm
Posizione anello 15 grado
Dimensione apertura in pollici
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613520 5/8
EAN / GTIN 4018754020188
Codice del produttore 40483636

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno AS-drive. Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi combinate, pollici, Apertura: 5/8pollici

Chiavi combinate, pollici, Apertura: 5/8pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  16.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Altezza bocca massima h1 8 mm 8 mm
Posizione anello 15 grado 15 grado
Lunghezza chiave L 180 mm 201 mm
Dimensione apertura in pollici in pollici
Apertura 5/8 pollici 5/8 pollici
Altezza massima anello h2 max 13 mm 13 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello