{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 116 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 24,2 mm | |
Altezza bocca massima h | 3 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 75 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al nichel resistente al distacco | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 612200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018628 | |
Codice del produttore | 40061111 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia piccola, Apertura: 11mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado |
Apertura bocca massima b1 | 24,2 mm | 25,5 mm |
Superficie | rivestimento al nichel resistente al distacco | rivestimento al NiCr |
Lunghezza chiave L | 116 mm | 134 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |