{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 96 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 16,8 mm | |
Altezza bocca massima h | 3 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 75 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al nichel resistente al distacco | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 612200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018598 | |
Codice del produttore | 40060808 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia piccola 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 75 grado | 75 grado |
Apertura bocca massima b1 | 16,8 mm | 19,8 mm |
Altezza bocca massima h | 3 mm | 4,6 mm |
Lunghezza chiave L | 96 mm | 107 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |