{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 5,5 mm | |
Lunghezza chiave L | 78 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 12,6 mm | |
Altezza bocca massima h | 2 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 75 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al nichel resistente al distacco | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 612200 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754018703 | |
Codice del produttore | 40065555 |