{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 54 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 160 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 80 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 240 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 54 | |
EAN / GTIN | 3165140949897 | |
Codice del produttore | 2608594220 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus, Diametro: 54mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 20.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 21.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 240 min-1 | 240 min-1 |
Numero di giri consigliato, INOX | 80 min-1 | 80 min-1 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 160 min-1 | 160 min-1 |
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 |
Diametro | 54 mm | 54 mm |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo |