{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 38 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 230 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 115 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 345 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 38 | |
EAN / GTIN | 3165140949804 | |
Codice del produttore | 2608594211 |