{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 44 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 195 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 95 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 295 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 44 | |
EAN / GTIN | 3165140949842 | |
Codice del produttore | 2608594215 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 44 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 16.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 295 min-1 | 295 min-1 | 295 min-1 |
Numero di giri consigliato, INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | 95 min-1 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diametro | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo | Sega da traforo |