Set di lame per seghe frontali a gattuccio 818G

Codice art.: 588735 818G
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 8.08 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1,5-4
  • Profilo in metallo (aperto): < 150
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,4 mm
Lunghezza lama 200 mm
Descrizione 818G
Idoneità _818G
Ottimizzato per il materiale INOX
Spessore lamiera (lamiera forata) 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 150 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588735 818G
EAN / GTIN 082472210705
Codice del produttore 21070818GR

Descrizione

Esecuzione:

Design della lama curvo e aggressivo con baricentro ottimizzato per una lavorazione veloce. Durata elevata grazie al rivestimento TiN.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello