Set di lame per seghe frontali a gattuccio 12114G

Codice art.: 588735 12114G
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 13.66 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 3-8
  • Profilo in metallo (aperto): < 175
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; taglio a precisione angolare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,8 mm
Lunghezza lama 300 mm
Descrizione 12114G
Idoneità _12114G
Ottimizzato per il materiale INOX
Spessore lamiera (lamiera forata) 3-8 mm
Profilo in metallo (aperto) < 175 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; taglio a precisione angolare
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588735 12114G
EAN / GTIN 082472211016
Codice del produttore 2110112114GR

Descrizione

Esecuzione:

Design della lama curvo e aggressivo con baricentro ottimizzato per una lavorazione veloce. Durata elevata grazie al rivestimento TiN.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello