Set di lame per seghe frontali a gattuccio 650R

Codice art.: 588735 650R
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 9.20 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 3-8
  • Profilo in metallo (aperto): < 100
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,8 + 2,5 mm
Lunghezza lama 150 mm
Descrizione 650R
Idoneità _650R
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 3-8 mm
Profilo in metallo (aperto) < 100 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 2
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588735 650R
EAN / GTIN 082472205923
Codice del produttore 20592650R

Descrizione

Fornitura:

2 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello