Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1157CHM-E

Codice art.: 588700 1157CHM-E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12
  • Profilo in metallo (aperto): < 175
  • Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale per lame HM
    Passo dentatura 3 mm
    Lunghezza lama 225 mm
    Descrizione 1157CHM
    Ottimizzato per il materiale INOX
    Spessore lamiera (lamiera forata) 4-12 mm
    Profilo in metallo (aperto) < 175 mm
    Tipo di taglio Taglio diritto rapido (grezzo)
    Numero di lame 1
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 588700 1157CHM-E
    EAN / GTIN 4059952534701
    Codice del produttore 2608900380

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.
    Denti rivestiti in metallo duro per la massima resistenza e, allo stesso tempo, una lama di supporto flessibile.
    Taglio potente per sgrossatura. Ideale per lavori di salvataggio e di demolizione.

    Nota:

    Lame per seghe in metallo duro: Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, utilizzare il lubrorefrigerante.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello