{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | BiM | |
Passo dentatura | 2,5 + 3,2 mm | |
Lunghezza lama | 225 mm | |
Descrizione | 1130CF | |
Idoneità | _1130CF | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 4-12 mm | |
Profilo in metallo (aperto) | < 175 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto rapido (grezzo) | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588700 1130CF | |
EAN / GTIN | 3165140507202 | |
Codice del produttore | 2608657528 |