{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HM | |
Passo dentatura | 1,4 mm | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Descrizione | 1022EHM | |
Idoneità | _1022EHM | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Spessore lamiera (lamiera piena) | 2-4 mm | |
Profilo in metallo (chiuso) | < 150 mm | |
Profilo in metallo (aperto) | < 150 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | |
Numero di lame | 1 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588700 1022EHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534534 | |
Codice del produttore | 2608900363 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1022EHM-E
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 19.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino
CHF 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di lame | 1 | 1 | 1 |
Materiale per lame | HM | HM | HM |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | taglio diritto fine | Taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a precisione angolare |
Idoneità | _1022EHM | _922EHM | |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 4-12 mm | ||
Profilo in metallo (chiuso) | < 150 mm | < 100 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto | Lama per seghetto | Lama per seghetto |