{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 65 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
Anello di appoggio di sicurezza | no | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a tazza |
Codice articolo | 572100 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006573 | |
Codice del produttore | 482217 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Spazzola a tazza filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1 × filettatura M: 65XM14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
318 pezzi in magazzino
CHF 13.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 8.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 7.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | filo in acciaio | filo in acciaio | filo in acciaio |
Spessore setole | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ Spazzola D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Anello di appoggio di sicurezza | no | no | no | no |
Tipo di prodotto | Spazzola a tazza | Spazzola a tazza | Spazzola a tazza | Spazzola a tazza |