{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 65 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
Trecce | Intrecciatura alternata | |
Anello di appoggio di sicurezza | no | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a tazza |
Codice articolo | 572108 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906971 | |
Codice del produttore | 572108 65XM14 |