Spazzola a tazza filo in acciaio 0,35 mm, ⌀ spazzole D1×filettatura M: 65XM14mm

Codice art.: 572050 65XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572050 65XM14
EAN / GTIN 4067263906933
Codice del produttore 572050 65XM14

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Spazzola a tazza filo in acciaio 0,35 mm, ⌀ spazzole D<sub>1</sub>×filettatura M: 65XM14mm

Spazzola a tazza filo in acciaio 0,35 mm, ⌀ spazzole D1×filettatura M: 65XM14mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  7.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  8.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza utile H1 20 mm 20 mm 20 mm
Materiale guarnizione filo in acciaio filo in acciaio filo in acciaio
Spessore setole 0,35 mm 0,5 mm 0,5 mm
⌀ Spazzola D1 65 mm 65 mm 65 mm
Numero massimo giri 12.500 min-1 12.500 min-1 12.500 min-1
Anello di appoggio di sicurezza no no no
Tipo di prodotto Spazzola a tazza Spazzola a tazza Spazzola a tazza

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello