Disco fibrato XF 870 (CER) 80

Codice art.: 566560 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.75 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XF870
Materiale abrasivo Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Sostrato del materiale abrasivo Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566560 80
EAN / GTIN 4018875312681
Codice del produttore 731268

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.
Disco fibrato VSM XF 870 con capacità di asportazione molto elevata e aggressiva ed eccellente durata. Lavorazione a freddo. Adatta in particolare per tutti gli acciai, le leghe al nichel termoresistenti e gli acciai al CrNi.
Tipo di abrasivo: Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello