{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | XF870 | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 40 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Disco in fibra | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566560 40 | |
EAN / GTIN | 4018875312636 | |
Codice del produttore | 731263 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco fibrato XF 870 (CER) 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
394 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 2.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4’123 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Numero massimo giri | 12.200 | 12.200 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | A |
Sostrato del materiale abrasivo | Disco in fibra | Fibra vulcanizzata |