Platorello di supporto duro/nervato 125 mm

Codice art.: 566672 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado durezza duro
    ⌀ Esterno 125 mm
    Filettatura M14
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 12.500 min-1
    Tipo di prodotto Platorello di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566672 125
    EAN / GTIN 4045197718273
    Codice del produttore 566672 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
    Platorello di supporto per dischi fibrati, duro e non deformabile. Superficie di contatto con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con termostabilità molto elevata. Ideale per lavorazioni di sgrossatura nelle grane da 36 a 60.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello