{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Actirox | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 80 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 180 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Metalli non ferrosi; Acciaio; Ghisa | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566449 80 | |
EAN / GTIN | 4018875585016 | |
Codice del produttore | 758501 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco fibrato Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Grana: 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Metalli non ferrosi; Acciaio; Ghisa | Acciaio |
Materiale abrasivo | Grana ceramica | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | A |
Tipo di prodotto | Disco in fibra | Disco in fibra |