Disco fibrato Actirox AF 799 (CER) 36

Codice art.: 566449 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.55 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  6.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Metalli non ferrosi; Acciaio; Ghisa
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Actirox
    Materiale abrasivo Grana ceramica
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 36
    Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 180 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale Metalli non ferrosi; Acciaio; Ghisa
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566449 36
    EAN / GTIN 4018875878644
    Codice del produttore 787864

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
    I dischi fibrati VSM Actirox AF 799 presentano una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.
    Tipo di grana: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica.

    Uso:

    Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello