Disco fibrato, corindone normale (A) 80

Codice art.: 566610 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.90 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 180 mm
Adattatore Sistema di cambio rapido Roloc™
⌀ Foro 22,23 mm
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.488 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566610 80
EAN / GTIN 4045197292063
Codice del produttore 566610 80

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco in fibra HOLEX per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo: Corindone normale (A).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello