Disco per troncatura SGP STEELOX EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 115mm

Codice art.: 563420 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.15 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  4.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A60S-SGP-INOX
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563420 115
EAN / GTIN 4007220538074
Codice del produttore 4007220538074

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di troncatura e durata.
  • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico. Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto. I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
  • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

Disco per troncatura extrasottile per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.
Linea speciale SG ad alte prestazioni molto resistente ai carichi, con elevata potenza di taglio e durata straordinaria (durezza S).

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A60S-SGP-STEELOX.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco per troncatura SGP STEELOX EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 115mm

Disco per troncatura SGP STEELOX EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 115mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  4.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’036 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1.70 CHF
CHF  0.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
1.40 CHF
CHF  0.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
312 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
2.75 CHF
CHF  1.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
2.30 CHF
CHF  1.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  2.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
643 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  2.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
3.10 CHF
CHF  1.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
2.60 CHF
CHF  1.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  3.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari
⌀ Foro 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Descrizione della forma diritto diritto diritto diritto diritto diritto diritto diritto
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio; Acciaio
Larghezza disco 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Tipo di prodotto Disco per troncatura Disco per troncatura Disco per troncatura Disco per troncatura Disco per troncatura Disco per troncatura Disco per troncatura Disco per troncatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello