{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30R-BFXA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 2,5 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563300 178 | |
EAN / GTIN | 9003170359467 | |
Codice del produttore | 35946 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura PREMIUM*** 178 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
307 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 7,5 ;12,5 | 7,5 ;12,5 |
Numero massimo giri | 8.500 | 8.500 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |