Disco per troncatura HOLEX Pro “2 in 1” 178 mm

Codice art.: 563500 178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.05 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  1.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica A30Q-BF
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Forma 41
    Descrizione della forma diritto
    ⌀ Disco 178 mm
    Larghezza disco 2,5 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Per spessori materiale 7,5 mm - 12,5 mm
    Angolo di registrazione consigliato 90 grado
    Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
    Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 8.500 min-1
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 563500 178
    EAN / GTIN 4045197593160
    Codice del produttore 563500 178

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.
    Estremamente tagliente e stabile.

    Uso:

    Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

    Specifica:

    A30Q-BF.

    Nota:

    Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello