Disco abrasivo per sgrossatura SG-STEEL 230X7 mm

Codice art.: 560430 230X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A24R-SG
Larghezza disco 7 mm
⌀ Disco 230 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 6.600 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560430 230X7
EAN / GTIN 4007220470169
Codice del produttore 4007220470169

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Disco abrasivo per sgrossatura morbido (durezza R) della linea di prestazioni SG per acciaio con elevata capacità di asportazione e ottima.
Specifiche: A24R-SG-STEEL.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello