{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A24R-SG | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560430 178X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470145 | |
Codice del produttore | 4007220470145 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura SG-STEEL, ⌀ Disco × Spessore disco: 178X7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
310 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio |
⌀ Disco | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Larghezza disco | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | Ceramica |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |