{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A24R-SG | |
Larghezza disco | 4 mm | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 13.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560430 115X4 | |
EAN / GTIN | 4007220640845 | |
Codice del produttore | 4007220640845 |